Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577753
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000580
EAN/GTIN:
     5714708003816
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Einseitiges, kabelgebundenes Premium-Headset, optimiert für Narrowband-Tischtelefone. Für professionelle Nutzer im Contact Center/Büro, die herausragenden Klang, Langlebigkeit und außergewöhnlichen Tragekomfort benötigen.
EPOS IMPACT SC 638 - Century - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz mit Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
76 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien
Century
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
110 dB
Impedanz
200 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 12000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
ab € 29,54*
Ähnlich
EPOS
1000552
ab € 25,82*
Ähnlich
EPOS
1000556
ab € 9,15*
Ähnlich
EPOS
1000643
ab € 18,04*
Ähnlich
EPOS
1000555
ab € 115,72*
Ähnlich
EPOS
1000650
ab € 133,03*
Ähnlich
EPOS
1000553
ab € 111,08*
Ähnlich
EPOS
1000557
ab € 21,09*
Ähnlich
EPOS
1000581
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.