Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 635 USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577767
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sorgen Sie mit der kabelgebundenen IMPACT 600-Serie für exzellente Audioqualität in lauten Büros. EPOS Voice Technologie, ANC und ein Ultra Noise Cancelling-Mikrofon ermöglichen absolut klare Kommunikation. Profitieren Sie von einem perfekt gefertigten Headset aus bewährten, hochwertigen Materialien. Die einfache Anrufsteuerung und angenehmer Tragekomfort für den ganzen Tag steigern Ihre Produktivität. Ein Headset, das ausdrückt, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle setzen.
EPOS IMPACT SC 635 USB-C - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
40 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Soundeffekte
Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
118 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.1 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
219 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000642
ab € 7,99*
Ähnlich
EPOS
1000644
ab € 101,50*
Ähnlich
EPOS
1000645
ab € 128,59*
Ähnlich
EPOS
1000670
ab € 150,18*
Ähnlich
EPOS
1000760
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.