Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
OtterBox React Series
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8577968
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-81574
EAN/GTIN:
0840104242704
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
OtterBox React Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Sea Spray - für Samsung Galaxy S21+ 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Sea Spray
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S21+ 5G
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
smartphone hülle otterbox
,
mobiltelefon hülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52552
ab € 9,45*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52647
ab € 11,23*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52646
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W - 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
ab € 9,94*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W - 1X USB-C 20W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
ab € 10,25*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W - USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
ab € 13,23*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W - 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
ab € 22,98*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52655
ab € 13,58*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52652
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen