Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245304 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8578221
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     245304
EAN/GTIN:
     4015867225080
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das 245304 ist ein komfortables Stereo-Headset zur Nutzung zu Hause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Das vielseitige Headset ist mit flachem Kabel (1.8 Meter lang) mit integriertem Lautstärkeregler und flexiblem Mikrofon ausgestattet.
Equip 245304 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer, Konferenz - Kommunikation
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.