Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER Game Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8581575
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000235
EAN/GTIN:
     5714708000365
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das GAME ZERO ist das klassische geschlossene akustische Headset, das für den Spieler entwickelt wurde, der einen Wettbewerbsvorteil sucht. Die Original-Wandlertechnologie liefert extreme Audio-Klarheit für außergewöhnlich detaillierten Realismus und Positionsgenauigkeit. Das leichte und dennoch robuste Headset lässt sich für den bequemen Transport zusammenfalten.
EPOS I SENNHEISER Game Zero - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
Gaming
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hartes Gehäuse
Kabeldetails
Audiokabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
773 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.