Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS GSP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8581578
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000238
EAN/GTIN:
     5714708000396
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das GSP 300 Gaming-Headset mit geschlossener Akustik wurde für Gamer entwickelt, die einen guten Sound in ihren Spielen genießen, und bietet ein immersives Erlebnis mit hochwertigem Audio. Der tiefe Bass sorgt für intensive Spielaction, während die akustische Klarheit eine glasklare Kommunikation im Spiel gewährleistet.
EPOS GSP 300 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
290 g
Farbe
Schwarz, Blau
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 3,5-mm-auf-3,5-mm-Adapter
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
19 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Frequenzgang
15 - 26000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Max. Geräuschdruck
113 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
603 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-41 dBV/Pascal
Frequenzgang
10 - 15000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.