Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER IMPACT DW BS USB ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8584743
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000695
EAN/GTIN:
     5714708004967
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Premium-Basisstation für die kabellose DECT-Serie IMPACT DW mit Konnektivität für PC/Softphone. Skype for Business-zertifiziert, in Kombination mit Headsets der IMPACT DW-Serie.
EPOS I SENNHEISER IMPACT DW BS USB ML - Basisstation für drahtloses Headset für Headset - Schwarz - für IMPACT DW Office ML, Office USB, Pro1, Pro2; Sennheiser DW Office; DW Pro 2; DW Pro1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
322 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Basisstation für drahtloses Headset
Lokalisierung
Großbritannien
Paketinhalt
Netzteil, Kabel
Drahtlosschnittstelle
DECT
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Transportgewicht
778 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS I SENNHEISER IMPACT DW Office, Office ML, Office USB, Pro1, Pro1 ML, Pro1 USB, Pro1 USB ML, Pro2, Pro2 ML, Pro2 USB ¦ Sennheiser DW Office ¦ Sennheiser DW Pro 2 ¦ Sennheiser DW Pro1
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.