Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora Activity Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8586284
Hersteller:
     Xplora
Herst.-Nr.:
     XAB-EU-BLACK
EAN/GTIN:
     7090048400125
Mit dem Xplora Activity Band hast Du Spaß beim Aktivsein. Für 1000 zurückgelegter Schritte erhältst Du 1 Xplora Coin, mit dem Du spannende Produkte kaufen oder interessante Unterhaltung konsumieren kannst. Du Uhr hat weitere spannende Features.
Xplora Activity Band - Schwarz - Aktivitätsmesser mit Riemen - Silikon - schwarz - Anzeige 3.3 cm (1.3") - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Aktivitätsmesser
Funktionen
Kamerafernbedienung, Kamera-Selbstauslöser
Sensoren
Herzfrequenz
Verfolgungsdaten
Strecke, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Benachrichtigungen
SMS, eingehende Anrufe
RAM
Grösse
128 KB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel
Gehäusematerial
Kunststoff
Vibrationsalarm
Ja
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
140 mAh
Standby-Zeit
8 Tag(e)
Laufzeitdetails
Normale Nutzung - bis zu 3 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
50 mm
Anzeige
Typ
TFT - Farbe
Auflösung
240 x 240 Pixel
Diagonale
3.3 cm (1.3")
Band
Farbe
Schwarz
Material
Silikon
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Schnalle
CPU
Typ
HS6620D
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Gehäusedetails
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.