Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D7C Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8587210
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Das D7C überzeugt durch ein hochauflösendes Farbdisplay mit völlig überarbeitetem User-Interface. Per USB an ein Snom Telefon angeschlossen erweitert das Snom D7C viele Snom Telefone um einen weiteren, großen Bildschirm und viele nützliche Funktionen. Mit Hilfe der 16 physischen (48 virtuellen) frei programmierbaren LED-Funktionstasten kann der Status der Kollegen beispielsweise schnell erkannt und die entsprechende Nummer gewählt oder ein Anruf weitergeleitet werden. Leuchtet die entsprechende Zeile oder die LED-Funktionszeile grün ist die Kollegin verfügbar und kann einen Anruf entgegennehme. Und wer die komplette Übersicht haben möchte, kann bis zu drei D7C in Reihe schalten und den Funktionsumfang so massiv erweitern. Dank USB Plug-and-Play war das nie einfacher. Die Konfiguration der Snom D7C funktioniert ebenfalls wie von selbst. Sie können dabei wählen, ob sie das Snom D7C über die vorhandene Telefonanlage oder das Snom Web-Interface konfigurieren möchten. Das Snom D7C ist eine moderne Erweiterung für die Snom Telefone D785, D765, D735 und D717 und überzeugt mit einem großen, hochauflösenden Farbdisplay, vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und einfacher Installation.
snom D7C - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon - Schwarz - für snom D717, D735, D765, D785
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Länge
22 cm
Paketinhalt
Funktionstasten-Erweiterungsmodul, Sockel, Verbinder-Clips
Bestimmt für
VoIP-Telefon
Bildschirm
17.2 cm (6.8")
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Snom D717, D735, D765, D785
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.