Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Screen Protector for Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go [10.5-inch] - Glass Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8590975
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     342470110000
EAN/GTIN:
     0812451035841
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
UAG Screen Protector for Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go [10.5-inch] - Glass Clear - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - Ultra Clear - für Microsoft Surface Go, Go 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Ultra Clear
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Tablet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.6 cm
Transporttiefe
1.27 cm
Transporthöhe
26.67 cm
Transportgewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Go, Go 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.