Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaybird Vista 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8593475
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     985-000935
EAN/GTIN:
     5099206089860
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Alles, was Sie von Ohrhörern erwarten. Aktive Geräuschunterdrückung für volle Konzentration. SurroundSense für räumliche Orientierung und Sicherheit. Earthproof Strapazierfähigkeit für anstrengende Vorhaben. Vista 2 ist allzeit bereit, wenn das Abenteuer lockt.
Jaybird Vista 2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Nimbus Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Nimbus Gray
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.57 cm x 2.03 cm x 1.62 cm / 6.7 g ¦ Ladekoffer: 7.46 cm x 2.5 cm x 3.85 cm / 42.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, frostbeständig, schweißresistent, Windschutz, IP68, staubdicht, stoßfest, schlagfest
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Kabeldetails
USB-C Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 16 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SurroundSense
Empfindlichkeit
103.5 dB +/- 1.5dB
Impedanz
23 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Clear Voice
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
ANC-Modus
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.