Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6920t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel MiVoice 6920t
Artikel-Nr.:
     C1006-8594710
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008351
EAN/GTIN:
     7109806191066
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel MiVoice 6920t - VoIP-Telefon - SIP, MiNet - 18 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
BioCote Kunststoff
Schutz
Antimikrobiell
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ EHS/DHSG Port
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
3,4 W (typisch), 1,3 W (Standby)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
6
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
980 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.2, AMR
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, MiNet
Kompatible Software
MiVoice Business, MiVoice Border Gateway, MiCollab Client, MiVoice Office 400, MiVoice 5000, MiVoice MX-One, MiVoice Connect, MiVoice Office 250
Sprachfunktionen
Hi-Q Audio-Technologie
Unterstützte Leitungen
18 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Automatic Call Distribution (ACD), Mitel Teleworker Solution
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.