Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6930t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 6930t IP Phone
Mitel 6930t IP Phone
Artikel-Nr.:
     C1006-8594711
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008352
EAN/GTIN:
     7109806191073
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel MiVoice 6930t - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP, MiNet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
BioCote Kunststoff
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Antimikrobiell
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ EHS/DHSG Port
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
7,2 W (typisch), 1,5 W (Ruhezustand)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige bei anklopfendem Anruf, Nachricht
Anz. programmierbare Tasten
12
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
1.08 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.2, AMR
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, MiNet
Kompatible Software
MiVoice Business, MiVoice Border Gateway, MiCollab Client, MobileLink, MiVoice Office 400, MiVoice 5000, MiVoice MX-One, MiVoice Connect, MiVoice Office 250
Sprachfunktionen
Hi-Q Audio-Technologie
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Automatic Call Distribution (ACD), Mitel Teleworker Solution
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.