Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8594752
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP250A-32G
EAN/GTIN:
     0760557849711
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam
Die Dashcam DrivePro 250 von Transcend wurde mit Blick auf Stil und Sicherheit entwickelt. Sie ist mit einem STARVIS-Bildsensor ausgestattet, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Videos mit extrem feiner Tonabstufung aufnimmt. Darüber hinaus verfügt sie über einen GPS/GLONASS-Empfänger, einen integrierten Akku, eine praktische Schnappschusstaste und WLAN-Konnektivität. Die DrivePro 250 von Transcend ist mehr als nur ein Sicherheitsgerät - sie ist eine Begleiterin, die bereit ist, mit Ihnen mehr von der Welt zu entdecken.
Transcend DrivePro 250 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, STARVIS Sensor
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.31 cm
Tiefe
3.45 cm
Höhe
7.02 cm
Gewicht
78 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS / GLONASS
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
32 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.