| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8594830 Herst.-Nr.: F8W947ZZ-AM EAN/GTIN: 0745883821891 |
| |
|
| | |
| Dieser TemperedGlass Displayschutz wurde für Geräte der iPhone 12 Serie konzipiert und sorgt für perfekten Schutz vor Stößen, Kratzern und Flecken. Eine neue antimikrobielle Beschichtung reduziert das Bakterienwachstum, ohne die Reaktionsfähigkeit oder Klarheit des Touchscreens zu beeinträchtigen. Belkin - Bildschirmschutz für Handy - Glas - für Apple iPhone 11 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, einfach auszurichtendes Fach | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Kratzfest, Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, Fallschutz | | Dicke | 0.33 mm | | Bestimmt für | Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 11 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayschutzfolie iphone 11 pro max |
| | |
| |