Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8595170
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90263
EAN/GTIN:
     4019377902639
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das elegante Premium-SIP-Gerät COMfortel D-600 bietet so ziemlich alles, was das Office-Herz höher schlagen lässt. Dieses High-End-Gerät verbindet anspruchsvolles Design mit fortschrittlichster Technik - designed, engineered und Made in Germany. Das hochauflösende 7" Farbdisplay mit kapazitivem Touch ist klar strukturiert, so dass Sie nie den Überblick verlieren. Die intuitive Bedienerführung unterstreicht dies zusätzlich. 40 selbstbeschriftende Funktionstasten inkl. Status-Signalisierung stehen Ihnen im Direktzugriff zur Verfügung. Das besondere Highlight ist die Gestensteuerung. Wecken Sie das Telefon mit einer einfachen Handbewegung auf oder schalten Sie den Rufton bei ankommenden Rufen stumm. Der Komfort wird bei diesem High-End-Gerät großgeschrieben, z. B. passt sich das Display und die beleuchtete Tastatur mit automatischer Hintergrundbeleuchtung dem Umgebungslicht an. Für einwandfreie Verständigung sorgt die HD-Audioqualität dank Wideband. Das State of the Art-Gerät ist sowohl WLAN- als auch Bluetooth-fähig. Schließen Sie problemlos ein Bluetooth-Headset an, um mehr Bewegungsspielraum und beide Hände bei der Arbeit frei zu haben. Professionelle Headsets lassen sich über die DHSG-/EHS-Schnittstelle anschließen. Auch für größere Ausbauten ist das COMfortel D-600 die perfekte Wahl im Office. Bis zu drei Tastaturerweiterungen COMfortel D-XT20 lassen sich am COMfortel D-600 anschließen. Das COMfortel D-600 unterstützt zudem IP-Kameras. Konfigurieren Sie zeitsparend und komfortabel über Provisioning Ihre Türsprechstelle mit einer IP-Cam, damit zukünftig schon während des Klingelns das Bild der IP-Cam automatisch im Bildschirm aufpoppt. Über die entsprechenden Funktionstasten direkt auf dem Bildschirm lässt sich zudem die Tür öffnen und das Licht für den Besucher einschalten.
Auerswald COMfortel D-600 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS - 6 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk ¦ 3 x USB
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Bluetooth-/WLAN-Dongle
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1 kg
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
20
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Abwurfanruf, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, NTP, DNS SRV, SIPS, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
OpenVPN
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.