Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAE1105WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Philips TAE1105WT/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8595495
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAE1105WT/00
EAN/GTIN:
     4895229110397
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Philips TAE1105WT - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.3 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
2.25 cm
Gewicht
14.7 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrhörer-Satz
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
102 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8.6 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Sprachassistent, Anruf annehmen
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
17.3 cm
Transportgewicht
33.5 g
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.