Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 3i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8595504
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55033030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die kegelförmigen, ergonomischen Ohrhörer wurden für maximalen Style und eine optimale Passform konzipiert, die dich voll und ganz in den Klang eintauchen lässt. Um einen sicheren, bequemen Sitz im Ohr zu gewährleisten, hast du die Wahl aus Silikonaufsätzen in vier verschiedenen Größen. Denn die richtige Form schließt besser mit deinem Ohr ab. Für einen besseren Sound. Nachdem du die Huawei FreeBuds 3i zum ersten Mal mit deinem Smartphone verbunden hast, genügt zum Koppeln ein kurzes Antippen des Pop-up-Fensters bei geöffnetem Lade-Etui - und du bist automatisch startklar. Der Batteriestatus wird beim Koppeln ebenfalls angezeigt.
Huawei FreeBuds 3i - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Ceramic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.98 cm
Tiefe
2.37 cm
Höhe
4.18 cm
Gewicht
5.5 g
Farbe
Ceramic White
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 8.07 cm x 3.54 cm x 2.92 cm / 51 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 4 Ohrkappen (XS, S, M, L), USB-C-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
37 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
3.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 3.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 2.5 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, ANC an/aus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
263 g
Tracking
Sensoren
Touch-Sensor
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.