Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Soft Clear Cover EF-QA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Samsung EF-QA125TTEGEU Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-8595533
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA125TTEGEU
EAN/GTIN:
     8806090854019
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Soft Clear Cover EF-QA125 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - durchsichtig - für Galaxy A12
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.8 cm
Tiefe
1.12 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
36.8 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.