Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8595886
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02K0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017659680
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ROG Delta S Gaming-Headset liefert eine äußerst klare und detaillierte Audioqualität, die erfahrenen Spielern einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es ist mit dem Hi-Fi-Grade ESS 9281 Codec mit QUAD DAC Technologie ausgestattet und ist das erste Gaming-Headset mit Master Quality Authenticated (MQA)-Technologie, einer einzigartigen Technologie, die Audiodateien in Studioqualität liefert, die jedes Detail der Originalaufnahme offenbaren. Die im ROG Delta S integrierte MQA-Renderer-Technologie kann mit einem MQA-Kernsignal verknüpft werden und die endgültige "Entfaltung" einer MQA-Datei für eine unglaubliche Audioqualität vervollständigen. Das ASUS AI Noise Cancelling-Mikrofon des ROG Delta S sorgt für eine kristallklare Sprachkommunikation im Spiel, und die exklusiven ASUS Essence-Treiber, ein geschlossenes Gehäuse-Design und eine Audiosignal-Umleitungstechnologie sorgen gemeinsam für einen unglaublich realistischen Klang. Das ROG Delta S wiegt nur 300 Gramm und verfügt über ergonomische D-förmige ROG Hybrid-Ohrpolster für unübertroffenen Komfort bei längeren Spielsitzungen. Sein USB-C -Anschluss ermöglicht es Benutzern, an einem PC zu spielen und dann zu einer Spielkonsole oder einem mobilen Gerät zu wechseln, ohne das Headset wechseln zu müssen. Die anpassbare, kreisförmige RGB-Beleuchtung kann mit anderen Aura Sync-fähigen Geräten verwendet werden, und einzigartige Klangwellen-Beleuchtungseffekte blitzen im Einklang mit der Stimme des Benutzers auf.
ASUS ROG Delta S - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Kabeldetails
USB-Kabel - 1 m ¦ USB-C Kabel - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Licht ein/aus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.