Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedphone 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8595989
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40863129
EAN/GTIN:
     4897027122855
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Speedphone 52 ist das komfortable Premium-Telefon für die Nutzung an Speedport-Routern mit DECT-CAT-iq (2.0) wie z. B. Speedport Smart oder Speedport Pro. Das in elegantem Design konzipierte Telefon verfügt über ein großes, kontrastreiches und icon-basiertes Grafik-Display. Das Speedphone 52 kann auch als zusätzliches Mobilteil an den Speedphone-Varianten mit eigener Basis eingesetzt werden.
Deutsche Telekom Speedphone 52 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT\CAT-iq - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
850 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Wahlwiederholung, Eco-Modus, Energiesparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Sprachfunktionen
HD Voice
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.