Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S View EF-EA725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA725PBEGEE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8596488
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-EA725PBEGEE
EAN/GTIN:
     8806090949104
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung S View EF-EA725 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy A72
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.13 cm
Tiefe
1.34 cm
Höhe
16.84 cm
Gewicht
62 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Ausweis
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Fensterausschnitt
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A72
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.