Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8597048
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13021-00
EAN/GTIN:
     0753759260712
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel-Armbändern für deine kompatible Garmin-Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur. Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look.
Garmin - Armband für Smartwatch - 125 - 218 mm - Shadow Gray - für Forerunner 245, 55; Venu Sq, Sq Music Edition; vívoactive 3; vívomove 3, Luxe, Style
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Farbe
Shadow Gray
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Silikon
Band Größe
Passend für Handgelenke 125 - 218 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Schnalle
Schnellverschluss-Design
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Approach S40 ¦ Garmin Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M ¦ Garmin Venu Sq, Sq Music Edition ¦ Garmin vívoactive 3, 3 Music ¦ Garmin vívomove 3, HR, Luxe, Style
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.