Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8597310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3QA55A#ABD
EAN/GTIN:
     0193905216840
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Farb-MFP der Enterprise-Klasse von HP für Einsteiger mit Geschwindigkeiten bis zu 28 Seiten/Min. und der stärksten Sicherheit. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 27 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
55000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Empfohlenes monatliches Volumen
900 - 4800 pages
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2100 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, ISO/IEC 19798, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, CFR 1040.10, CFR 1040.11, quecksilberfrei, IEC 60825-1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
11.3 Sek.
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb
581 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
21.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Geräuschpegel
20 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.54 cm
Tiefe
47.2 cm
Höhe
39.98 cm
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien, Edge Erase, Leerseitenentfernung, Book Copy, Wasserzeichen, PDF-Verschlüsselung, Vorschau, Auftragsspeicher, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie, Bildjustierung
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 49 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - normal Duplex ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, LAN-Fax, automatische Verkleinerung, Fax-Archivierung, Bestätigungsbericht, Internetfax
Schnellwahl
1000 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, SNMP 3, EAP-PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.7 cm
Transporttiefe
49.7 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
26.34 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Festplattenlaufwerk
16 GB
Flash-Speicher-Typ
MultiMediaCard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,25*
€ 841,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,20*
€ 830,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,01*
€ 819,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,15*
€ 802,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,83*
€ 753,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.