Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH34 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599587
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308014
EAN/GTIN:
     6938818306622
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink UH34 Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
88 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Merkmale
320° drehbares Mikrofon, LED-Kontrollleuchte
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 8, Windows 8.1
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 90 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
ActiveProtection Technology
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 148,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.