Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Phone 6871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599795
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6871-3PW-CE-K9=
EAN/GTIN:
     0889728256018
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie ermöglichen die einfache und sichere Kommunikation.
Cisco IP Phone 6871 - VoIP-Telefon - IEEE 802.11n (Wi-Fi) - SIP, SRTP - 4 Leitungen - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Lokalisierung
Mitteleuropa
Transportgewicht
670 g
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Bulgarisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, English (United States)
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11n (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.6 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
602.8 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
670 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP, DNS SRV
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.