Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP DECT Phone 6825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599818
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6825-RGD-CE-K9=
EAN/GTIN:
     0889728196284
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Cisco IP DECT Phone 6825 Handset ist für die Verwendung mit der Cisco IP DECT 210 Multi-Cell Base Station konzipiert. Zusammen ermöglichen diese Produkte den Komfort einer schnurlosen DECT-Mobilitätslösung vor Ort für Voice-over-IP (VoIP)-Dienste. Die Cisco IP DECT Phone 6800 Serie bietet ein mobiles Mobilteil, das vor allem für Geschäftsumgebungen entwickelt wurde, in denen ein schnurloses Telefon nicht nur eine, sondern mehrere Telefonnummern oder Leitungen unterstützen muss. Sie bietet eine hochinnovative VoIP-Lösung für Benutzer, die sich häufig an ihrem Standort bewegen, aber immer erreichbar sein müssen. Mit der intuitiven, benutzerfreundlichen Menüstruktur des DECT 6825 Mobilteils können Sie einfach durch die erweiterten Funktionen zur Steuerung von Geschäftsanrufen navigieren, einschließlich des Multi-Call-Betriebs, und geschäftskritische Funktionen wie Anrufweiterleitung, Konferenzschaltung, Halten, neuer Anruf, Stummschaltung, Freisprechen, Voicemail, Gegensprechanlage und One-Touch-Dial-Out aus Anrufprotokollen ausführen. Der hochauflösende Farbbildschirm liefert klare visuelle Informationen, sei es zum Anrufstatus, zur Anzeige gespeicherter Kontaktinformationen aus einem privaten oder gemeinsamen Telefonbuch oder zur Konfiguration der Anruffunktionen des Mobilteils. Die überragende Leistung und Reichweite sowie der hocheffiziente Akkubetrieb auf Basis der Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)-Technologie verleihen der Cisco IP DECT Phone 6800 Serie einen deutlichen Vorteil und bieten eine erschwingliche Lösung für Kunden, die Mobilität vor Ort zu einem niedrigeren Preis realisieren möchten. Das Cisco IP DECT 6825 Handset ist ideal für alle Privatanwender, Home Offices oder Unternehmen, die eine fortschrittliche schnurlose Multiline-Mobilitätslösung mit hervorragender Sprachqualität suchen, um die Effizienz vielbeschäftigter Benutzer zu steigern, die immer erreichbar sein müssen, egal ob sie sich im Büro oder an einem anderen Ort auf dem Gelände befinden.
Cisco IP DECT Phone 6825 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - SIP - 2 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europäische Union
Gehäusematerial
Robuste Polypropylen
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzadapter, Ladeschale
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
6 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, English (United States)
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, stumm, Do Not Disturb (DND), CAT-iq 2,1 Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
86 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.