Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP DECT Phone 6823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599819
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6823-3PC-CE-K9=
EAN/GTIN:
     0889728287296
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Cisco IP DECT 6800-Serie ist für kleine, mittelständische Unternehmen sowie größere Organisationen ausgelegt. Der Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil hat ein 1,7-Zoll-Display mit 128 x 160 Pixel Auflösung.
Cisco IP DECT Phone 6823 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - SIP - 2 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europäische Union
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Kopfhörer / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzadapter, Ladeschale
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
6 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.3 cm (1.7")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, English (United States)
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, stumm, Do Not Disturb (DND), CAT-iq 2,1 Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
86 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, DNS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, DNS SRV
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.726, G.711A/µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), STUN
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.