Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO 780X 4G Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599962
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Das Doro 780X ist für alle, die sich ein einfach zu bedienendes Telefon mit einem besonderen Fokus auf Sicherheit wünschen. Über die drei großen Tasten mit Namensbeschriftung können Sie bis zu 3 Personen anrufen, auf die Sie sich verlassen. Dies ermöglicht es Ihnen Ihre Kontakte besonders einfach zu erreichen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen oder das Telefonbuch zu durchsuchen. Das Empfangen von SMS ist möglich, nicht jedoch das Versenden. Außerdem bietet das Mobiltelefon großartige Sicherheitsfunktionen wie einen Sicherheitstimer und eine eingebaute Notruftaste, über die ein Alarm mit der GPS-Position gesendet werden kann, wenn Sie Hilfe benötigen. Zudem ist das Doro 780X wasserabweisend.
DORO 780X - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 512 MB / Interner Speicher 4 GB - microSD slot - 320 x 240 Pixel - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
60 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
117 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Schwarz, weiß
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,785 W/kg (Kopf), 2,651 W/kg (Gliedmaße), 1,503 W/kg (Körper)
Prozessor
Typ
MediaTek
Prozessornummer
MT6731V/ZA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer
Kennzeichnung
IP54, HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1600 mAh
Standby-Zeit
330 Stunden
Sprechzeit
480 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 480 min ¦ Bereitschaft: bis zu 330 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Anzeige
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Displayformat
QVGA
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, HD Voice, ICE-Funktion (In Case of Emergency)
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Steuerung
GPS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Datenübertragung
GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 900
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Arbeitsspeicher
RAM
512 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC
Interne Speicherkapazität
4 GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.