Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 560S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8600628
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509144
EAN/GTIN:
     4044155257267
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der HD 560S wurde mit linearer Akustik und druckvollem Bass für anspruchsvolle Musikenthusiasten entwickelt.
Sennheiser HD 560S - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
240 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Material Ohrpolster
Velours
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter 3,5 mm bis 6,3 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
110 dB/Vrms
Impedanz
120 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.05%
Frequenzgang
6 - 38000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Offen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bekanntes Geräusch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.