Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-XT20i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8601027
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90271
EAN/GTIN:
     4019377902714
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
Auerswald COMfortel D-XT20i - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon - Schwarz - für COMfortel D-210, D-400, D-600
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
287 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Produktmaterial
Kunststoff
Paketinhalt
USB-Kabel, Funktionstasten-Erweiterungsmodul, Basis
Bestimmt für
VoIP-Telefon
Bildschirm
LCD-Anzeige - 10.9 cm (4.3") - 272 x 480
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, EN55024, EN 55032, EN 55035
Verbindungen
Verbindungen
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Auerswald COMfortel D-210, D-400, D-600
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.