Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8601029
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90278
EAN/GTIN:
     4019377902783
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Auerswald COMfortel D-210 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Netzwerk ¦ USB ¦ EHS port
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
6.9 cm (2.7")
Bildschirmauflösung
240 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Nicht stören, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.8 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
690 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS, DNS SRV-RR
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.