Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8601031
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6310038
EAN/GTIN:
     4713264283909
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Die MiVue 846 ist mit einem hochwertigen STARVIS CMOS Bildsensor von Sony ausgestattet und produziert Filmmaterial mit hervorragendem Kontrast und klaren und satten Farben sogar bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine gute Videoqualität ist grundsätzlich benötigt, sodass Sie Ihre Aufnahmen entweder als Erinnerungen speichern, oder als Reklamationsmaterial mit Ihrer Versicherungsgesellschaft teilen können.
Mio MiVue 846 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wireless LAN - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Cradle, Klebepad
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
150 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, STARVIS Sensor, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.75 cm
Tiefe
4.15 cm
Höhe
6.23 cm
Gewicht
117 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, WDR-Technologie, Sicherheitskamerawarnungen, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, HUD Speed-Display, Tempomat-Erinnerung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - HDR-Modus ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.