Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epos HZP SDW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8604982
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000687
EAN/GTIN:
     5714708004882
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Mit weichen Kunstleder-Ohrpolstern sorgt die IMPACT 5000-Serie für mehr Komfort und Wohlbefinden zur Effizienzsteigerung.
EPOS HZP SDW 10 - Ohrpolster für Headset - für IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
14 g
Produkttyp
Ohrpolster
Bestimmt für
Headset
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000688
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.