Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP930W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605198
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP930W-BASE
EAN/GTIN:
     6938818303119
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink CP930W Drahtlose DECT-Konferenztelefon nutzt die DECT-Technologie, wodurch Sie Besprechungen abhalten können, wo und wann es günstig für Sie ist. Wenn Sie mit der Yealink W60B-Basisstation arbeiten, die die DECT-Funkabdeckung im Gebäude auf bis zu 50 m sicherstellt, kann das CP930W mit einem guten und stabilen Signal versorgt werden. Dank seines integrierten Akkus und der DECT-Technologie bereiten Ihnen mit dem CP930W Netzwerke oder Steckdosen keinerlei Probleme mehr. Zurück bleibt ein aufgeräumter Konferenztisch mit nur einem eleganten CP930W. Sein integrierter Akku sichert außerdem bis zu 24 Stunden Gesprächszeit und 15 Tage Standby-Zeit. Das wiederum garantiert Ihnen eine lange Betriebszeit ohne Aufladen und macht aus dem CP930W ein vollkommen drahtloses Gerät in der DECT-Umgebung. Das Yealink CP930W DECT-Konferenztelefon verfügt über die Yealink Noise-Proof-Technologie: Störende Geräusche werden reduziert und Ablenkungen minimiert. Das erleichtert die geschäftliche Kommunikation und hebt das Audio-Erlebnis auf ein neues Level. Dank seines eingebauten 3-Mikrofon-Arrays verfügt das CP930W über einen 6 Meter weit reichenden 360-Grad-Audio-Aufnahmebereich - so als säßen sich alle Teilnehmer am Tisch gegenüber! Wenn Sie das Yealink CP930W mit Ihrem Smartphone (über Bluetooth) oder Ihrem PC/Tablet (über Micro-USB) koppeln, können Sie außerdem das Yealink CP930W ganz einfach in einen Lautsprecher oder ein Mikrofon verwandeln, sodass die Zusammenarbeit noch einfacher als je zuvor wird.
Yealink CP930W - VoIP-Konferenzsystem - mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECT - 8-Wege Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - Space Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenzsystem
Gehäusefarbe
Space Silver
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Micro-USB
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Basisständer, Ladeschale, 2 Yealink Netzteile, Ethernetkabel
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
7800 mAh
Standby-Zeit
360 Std.
Gesprächszeit
1440 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.9 cm (3.1")
Bildschirmauflösung
248 x 120 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, CAT-iq2.0 DECT-Technologie
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Max. unterstützte Hörer
8
Konferenzfähig
8-Wege
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
33.8 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
7.4 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP
Voice Codecs
G.722, G.729, G.726, iLBC, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
3 eingebaute Mikrofone, Optima HD Voice
Packungsinhalt
W60B Basisstation (klassisches Grau), kabelloses Konferenztelefon
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302013
ab € 152,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.