Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel XL595B Voice Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605696
Hersteller:
     ATLINKS
Herst.-Nr.:
     ATLD1422764
EAN/GTIN:
     3700601422764
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Alcatel XL595B Voice Duo - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - Schwarz + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Verbindungen
PSTN-Leitung / RJ-11
Zubehör im Lieferumfang
Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 480 Min.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Memo-Funktion
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
2
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15.2 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
8.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
17.2 cm
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
14 Min.
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, alcatel dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.