Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura Kaffeevollautomat X6
Jura Kaffeevollautomat X6
Artikel-Nr.:
     C1006-8606556
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15416
EAN/GTIN:
     7610917154166
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Wo Schwarzkaffeespezialitäten favorisiert, professionell Kännchenkaffee zubereitet und heißes Wasser in zwei verschiedenen Temperaturstufen für Tee zur Verfügung gestellt werden soll, spielt die X6 ihre Stärken voll aus. Für ein stets perfektes Mahlergebnis und eine Aromasteigerung sorgt eine Top-Innovation: der Professional Aroma Grinder. Ihr klar verständliches Bedienkonzept überzeugt besonders dort, wo sie von Personal oder von Gästen selbst bedient wird. Natürlich lassen sich bei der X6 sämtliche Kaffeespezialitäten in ihrer Displayposition verändern. Mit ihrem großen Wassertank und einem nachrüstbaren, stabilen Frischwasser-Kit eignet sich die X6 für den mobilen Einsatz genauso wie an fixen Standorten.
Jura X6 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Dark Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Dark Inox
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Getränkeart
Ristretto, Espresso, Filterkaffee, doppelter Espresso, Kaffee Spezial
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
5 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Kennzeichnung
TUV
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Aromastärke-Einstellungen
10
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.3 cm
Tiefe
46.1 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
14 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Spülkontrolle
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Temperatureinstellungen Anz.
3
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kaffeemaschinen-Funktionen
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.015,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,31*
€ 2.610,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,69*
€ 2.575,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,49*
€ 2.474,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,20*
€ 2.424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,15*
€ 2.398,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.