Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP58 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606998
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     MP58-TEAMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Yealink MP58 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Touchscreen, Dark Mode, neigbar
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, HD-Audio, Sicherheitsschloss-Port
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.9 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
16.4 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, HTTP, HTTPS, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, SILK, G.711A/µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Microsoft Office 365, Microsoft Teams
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink Optima HD Voice-Technologie
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 88,68*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301198
ab € 149,09*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 195,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 281,79*
Zubehör
Yealink Network Technology
UH34-LITE-MONO-TEAMS
ab € 16,45*
Zubehör
Yealink Network Technology
UH34-LITE-DUAL-TEAMS
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.