Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA AD 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8609436
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60083
EAN/GTIN:
     4015588600838
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Inhalationseinrichtung
MEDISANA AD 625 - Dufttherapie-Zerstäuber - Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Funktionen
Duftabgebend
Material
Bamboo
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung (wenn Wassertank leer ist)
Besondere Merkmale
6 Farbwechseloptionen
Tankfüllmenge
0.1 Liter
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
680 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
24 / 100 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.