Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio React Sub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8610018
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     REACTSUB
EAN/GTIN:
     0747192133290
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Deine Polk React Soundbar liefert fantastischen TV-Sound. Die Kombination mit einem React Subwoofer sorgt für noch satteren und kräftigeren Bass.
Polk Audio React Sub - Subwoofer - kabellos - 178 mm (7") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Subwoofer
Besonderheiten
Polk Bass Adjust
Gehäusedesign
Bassreflex
Stromversorgung
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Verstärker
Integriert
Lautsprecherdurchmesser
178 mm (7")
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 178 mm (7")
Maße und Gewicht
Breite
21.8 cm
Tiefe
41.9 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
7.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.