Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8610058
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12695
EAN/GTIN:
     4043619126958
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundstrahlantenne
n steckverbinder
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Radio - 2 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
40 cm
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Funktionen
VSWR 2.0, vertikale Polarisierung
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
433 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Antennenlänge
40 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.