Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CamSlider Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8610464
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2702
EAN/GTIN:
     5711724027024
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der PanzerGlass Bildschirmschutz mit CamSlider ist vorteilhaft für das Gehäuse und deckt die gesamte Oberfläche des Bildschirms ab. Er entspricht dem höchsten Standard bei den Bildschirmschutzvorrichtungen und bietet gleichzeitig eine 100-prozentige Berührungsempfindlichkeit. Zur Sicherstellung des Berührungsgefühls und der Haptik des Originaldisplays ist PanzerGlass mit einer oleophoben Schicht versehen, die nicht nur antibakteriell ist, sondern auch Fingerabdrücke verhindert.
PanzerGlass CamSlider - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 11" - kristallklar - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation); 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Kristallklar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Beschichtung
Oleophob, antimikrobiell
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antibakteriell
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
11"
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.