Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beoplay HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611029
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1224000
EAN/GTIN:
     5705260089196
Beoplay HX bietet ein kraftvolles und authentisches Klangerlebnis mit adaptiver Active Noise Cancellation, ein geringes Gewicht, beeindruckende Gesprächsqualität und bis zu 35 Stunden Wiedergabedauer.
Bang & Olufsen Beoplay HX - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
285 g
Farbe
Anthracite Black
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff, Gewebe, Gummi, Polymer, recyceltes Aluminium
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
12 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 19.5 cm x 5.2 cm x 20 cm ¦ Koffer: 20 cm x 6.3 cm x 18 cm / 360 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff, Lammfell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
MFI
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - 1.25 m ¦ USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.25 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1200 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
35 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / Bluetooth): bis zu 35 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Störschallunterdrückung AUS / Bluetooth): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
Empfindlichkeit
95 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX Adaptive
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Kopplungsmodus, Sprachassistent, Klangtransparenz, ANC-Modus
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.