| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8611697 Herst.-Nr.: JVASWI00069 EAN/GTIN: 3760210996223 |
| |
|
| | |
| Der Steelplay-Schutzschirm bietet eine echte Barriere gegen das von den Bildschirmen ausgestrahlte blaue Licht und schützt so Ihre Augen vor potenziell gefährlichen Lichtstrahlen. Aus gehärtetem 9H-Glas hergestellt, bietet es einen echten Schutz für den Konsolenbildschirm und bewahrt gleichzeitig die Berührungsempfindlichkeit und die Bildqualität. Steelplay Anti Blue-Light - Bildschirmschutz für Spielekonsole - Glas - durchsichtig - für Nintendo Switch Lite Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14 cm | | Höhe | 8 cm | | Gewicht | 12 g | | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Paketinhalt | Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Applikator | | Schutz | Kratzfest, Schlagschutz, blendfrei | | Dicke | 0.33 mm | | Bestimmt für | Spielekonsole | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Nintendo Switch Lite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |