Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a7C ILCE-7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611773
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE7CB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736121652
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Die a7C liefert mit einem FE 28-60mm F4-5.6 Objektiv hervorragende Vollformatqualität und ist klein und leicht. Durch ihre Größe, die hohe Bildqualität, den AF und ihre Geschwindigkeit ist sie ein echter Allrounder, mit dem Sie Ihre Kreativität überall ausleben können.
Sony a7C ILCE-7C - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - Vollbild - 4K / 30 BpS - nur Gehäuse - Wireless LAN, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digital-Video-Format
H.264, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
23.8 x 35.6 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
Gesamtanzahl Pixel
25.300.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
693
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
204800
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-51200
ISO erweitert (max.)
204800
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gehäusenhaube
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 680 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 740 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 140 Minuten
Batterietyp
Sony NP-FZ100
Details
Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.59x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Histogramm-Display, Farbsteuerung, Sättigungseinstellung, Intervall-Aufnahmemodus, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, Chromatic Aberration Compensation (CAC), x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Zeitrafferaufnahme, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, PlayMemories Camera Apps-Unterstützung, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, GPS per Mobilgerät, S-Log2 Gamma-Einstellungen, Zeitlupenaufnahme, Clear Image Zoom 2.0x, periphäre Schattierungskorrektur, Bildverzerrungsausgleich, anti-flimmern, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.4 cm
Tiefe
5.35 cm
Höhe
7.11 cm
Gewicht
424 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 424 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 509 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -3-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO-Automatik (100-12.800), ISO 204800, ISO 100-51200
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, Highlight gewichtet
Belichtungsfunktionen
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Querformat, Porträt, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox, Posterisation (B/W)
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Underwater, 2500K - 9900K
Autom. Belichtungsreihe
3, 5 oder 9 Stufen
X-sync
1/160 Sek.
Verschlusstyp
Elektronisch, mechanisch-elektronisch gesteuert
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3936 x 2624 ¦ JPEG 3008 x 2000 ¦ JPEG 3936 x 2624 ¦ JPEG 1968 x 1312 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3488 x 2624 ¦ JPEG 2656 x 2000 ¦ JPEG 3488 x 2624 ¦ JPEG 1744 x 1312 ¦ JPEG 6000 x 3376 ¦ JPEG 3936 x 2216 ¦ JPEG 3008 x 1688 ¦ JPEG 3008 x 1688 ¦ JPEG 1968 x 1112 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2624 x 2624 ¦ JPEG 2000 x 2000 ¦ JPEG 1312 x 1312
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,41*
€ 1.841,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,01*
€ 1.825,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,24*
€ 1.729,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,41*
€ 1.693,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,58*
€ 1.661,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.