Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atos Unify S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612574
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C510
EAN/GTIN:
     4250366861821
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Mobilteil Atos Unify OpenScape DECT Phone S6 ist ein elegantes DECT-Schnurlostelefon mit herausragenden Leistungsmerkmalen. Es besticht durch das hochwertige Mobilteil mit einem 2,4" TFT-Farbdisplay mit optimaler Bedienführung.
Atos Unify S6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen
HiPath, Unify OpenScape
Gehäusefarbe
Silber
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB / 5 pin Micro-USB Type B
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
750 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Merkmale
Bildschirmschoner
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, automatische Wiederwahl, Wahlwiederholung, Vibrationsalarm
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
90 g
IP-Telefonie
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.