Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape DECT Phone S6 Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612575
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C511
EAN/GTIN:
     4250366862972
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das OpenScape DECT Phone S6 Base ist ein Telefonsystem nach dem DECT/GAP-Standards zum Anschluss an das analoge Interface der OpenScape-Systeme.
Unify OpenScape DECT Phone S6 Base - Schnurlostelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - ECO DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Kompatible Plattformen
HiPath, OpenScape
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, ECO DECT, Tastensperre, stiller Alarm
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
26
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.1 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
118 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.