Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG TONE Free DFP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8614215
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     TONE-DFP8.CDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091397836
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
LG TONE Free DFP8 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.12 cm
Tiefe
2.32 cm
Höhe
2.83 cm
Gewicht
5.6 g
Farbe
Charcoal Black
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
UVnano-Technologie zur Desinfizierung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.12 cm x 2.32 cm x 2.83 cm / 5.6 g ¦ Ladekoffer: 5.45 cm x 3 cm x 5.45 cm / 39 g
Schutz
Spritzwassergeschützt, IPX4
Material Ohrpolster
Medizinisches Silikon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Paar Ohrhörer (klein, groß), USB-C-Ladekabel, Ladebox (390 mAh)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
68 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Meridian EQ, Ambient Sound Mode, Meridian Sound Effect
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.