Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TM-300 MFP Z36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8614488
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3909V082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dank hochentwickelter Scansoftware und Steuerung sowie verbessertem Dokumentenhandling druckt und scannt der imagePROGRAF TM-300 MFP Z36 gleichzeitig - für maximale Effizienz. Profi-Qualität in Hochgeschwindigkeit durch die Colortrac SingleSensor Technologie und Lucia TD Tinten.
Canon imagePROGRAF TM-300 MFP Z36 - 914 mm (36") Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 965 mm Breite (Original) - Rolle (91,7 cm) (Medien) - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
39.6 cm (15.6")
Büromaschinen-Merkmale
SingleSensor Technology Assembly
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (mattschwarz) ¦ 1 x Druckkopf
Kompatible Standards
TUV, CB, EAC
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Befestigungskit, Kalibrierungziel, All-in-One Touchscreen-Computer, 2 Papierführungen, 3 Dokumentenrückführungen, 3" Kernadapter, USB 3.0-Kabel (2 m)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
69 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 44 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
128.9 cm
Tiefe
75.7 cm
Höhe
106 cm
Gewicht
60 kg
Drucken
Farbe
5 Farben
Max. Druckauflösung
2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
0.67 Min./Seite (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
HPGL/2, HP-RTL, JPEG, Swift Graphic Raster (SGRaster)
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
5 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
15.360 Düsen
Tintentyp
Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Scannen
Optische Auflösung
1200 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Gestrichenes Papier, Pauspapier, matte Schicht
Max. Vorlagenformat
965 mm Breite
Vorlagenart
Blätter
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 1 Rolle
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 0.67 Min./Seite (A0) - Foto schnell Sparmodus ¦ Drucken: bis zu 0.77 Min./Seite (A0) - Foto schnell ¦ Drucken: bis zu 1.23 Min./Seite (A0) - Foto Normal
Unterstützte Mediengrößen
Roll A2 (42 cm), Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (30 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (76,2 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Roll JIS B2 (51.5 cm), Rolle (72,8 cm), Roll A3 (29.7 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Rolle (50,8 cm), Rolle (20,32 cm), Rolle (50 cm), Rolle (60 cm), Rolle (80 cm), Rolle (30,48 cm), Walze A3 plus (32,9 cm), Rolle (91,7 cm), Rolle A0 (81,4 cm)
Max. Mediengröße
Andere
Medien Stärkebereich
0.07 mm - 0.8 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite, Canon SmartWorks MFP V6
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
145.2 cm
Transporttiefe
91.3 cm
Transporthöhe
96.1 cm
Transportgewicht
105 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.275,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.501,52*
€ 7.736,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.456,18*
€ 7.682,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.331,95*
€ 7.535,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.275,71*
€ 7.468,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.