Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Pinguino PAC EM82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8614860
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PAC EM82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Kühlen Sie Ihr Zuhause effizient mit der umweltfreundlichen tragbaren Klimaanlage De'Longhi.
De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
400 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Eco-Modus
Max. Entfeuchtungskapazität
43 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 80 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Kühlkapazität
9400 BTU/h 2.4 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Belüftet
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
EN 14511
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
31.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6 (W/W)
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Sound Power Level
63 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.